Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo per fori passanti in dadi DIN 357
Maschio a macchina lungo per dadi con codolo passante per il taglio di dadi per filettature metriche in acciai con resistenza fino a 800 N/mm².
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Lunga durata
Imbocco filettato molto lungo (circa 2/3 della lunghezza della filettatura) e numero di denti fino a 4 volte superiore rispetto ai tradizionali maschi a macchina
Sviluppato appositamente per la lavorazione di dadi
La geometria della scanalatura e della filettatura è stata progettata specificamente per la lavorazione dei dadi.
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Prima dell'inversione di marcia del maschio è necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.