Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376

L'utensile professionale per la truciolatura di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici zinco e rame con formazione di trucioli lunghi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Geometria del tagliente ottimizzata specificamente per l'alluminio


Ampi vani di scarico truciolo e angolo d’elica maggiorato



Ridotto rischio di scheggiature sui taglienti dell’utensile


Microgeometria ottimizzata



Eccellente evacuazione del truciolo


Grazie alla finitura della superficie non rivestita, si minimizza il rischio di incollaggio del materiale asportato e si garantisce un'ottima evacuazione del truciolo



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • È necessario aggiungere una quantità sufficiente di lubrorefrigerante durante la fase di taglio delle filettature.

  • Per la gestione del maschio a macchina si vedano le tabelle di riferimento relative ai materiali lavorabili.