Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376 - 2
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376 - 3
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376

L'innovativo maschio per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Nuova geometria Vario appositamente sviluppata


Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo



Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi


Eccellente evacuazione del truciolo e filettature perfettamente conformi al calibro



Scanalatura extra lunga


Erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde



Parte filettata ad angolo


Riduzione del rischio di rottura dell'utensile durante il prelievo



Geometria del tagliente appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile



Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.