Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 - 2
Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 - 3
Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376

Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Nuova geometria Vario appositamente sviluppata


Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo



Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi


Eccellente evacuazione del truciolo e filettature perfettamente conformi al calibro



Parte filettata ad angolo


Riduzione del rischio di rottura dell'utensile durante il prelievo



Geometria del tagliente appositamente realizzata per materiali in acciaio



Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.