Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376 - 2
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376 - 3
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e un maschio con punta a spirale


Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile



Struttura superficiale omogenea grazie al processo di finitura all'avanguardia


Eccellente evacuazione del truciolo



Scanalatura extra lunga


Erogazione ottimizzata del refrigerante per filettature profonde



Geometria del tagliente appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile



Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.