Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a macchina HSCo Multi Special per filettature G Foro passante
Maschio a macchina HSCo Multi Special per filettature G Foro passante - 1
Maschio a macchina HSCo Multi Special per filettature G Foro passante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo Multi Special per filettature G Foro passante

Per uso universale nella produzione di filettature Whitworth per tubi in acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi fino a una resistenza alla trazione di 1.200 N/mm²

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Adatto per quasi tutte le applicazioni


  • Geometria universale per un impiego versatile su quasi tutti i materiali


Geometria e superficie


  • Geometria del tagliente con angolo di spoglia ridotto e ottimizzazione dell’angolo di rilievo e della microgeometria, per una lunga durata e un’elevata affidabilità del processo

  • Eccellente adesione dei fluidi lubrorefrigeranti e ridotta tendenza all’incollamento del truciolo grazie alla superficie vaporizzata


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici)

Indicazione

Durante la filettatura è necessario fornire una quantità sufficiente di fluido lubrorefrigerante.