Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio  - 1
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Geometria del tagliente ottimizzata specificamente per l'alluminio



Ridotto rischio di scheggiature sui taglienti dell’utensile


Microgeometria ottimizzata



Eccellente evacuazione del truciolo


La geometria di taglio ottimizzata e la finitura della superficie non rivestita riducono l’adesione del materiale, favorendo un’eccellente evacuazione del truciolo.



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per le corrispondenza tra maschi a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive