Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz
Assortimento di punte elicoidali di precisione e maschi per fori ciechi per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.000 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Punta elicoidale
- Spaziatura ampia dei trucioli e nucleo ridotto per una foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo
- Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati, ideale per fori profondi
Maschio a macchina
- La nuova geometria Vario previene l'accumulo di trucioli
- Preparazione ottimizzata del tagliente grazie al processo di finitura a più stadi per un'eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
- Scanalatura extra lunga per erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde
- Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno grazie alla parte filettata angolata
- Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile
- Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.