Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 1
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 2
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 3
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 4
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 5
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 6
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 7
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 8
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz

Composto da punte elicoidali di precisione e maschi per fori passanti per un'ampia gamma di applicazioni generali su acciai con resistenza fino a 850 N/mm². Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punta elicoidale


  • Design della punta divisa ottimizzato per una forza di penetrazione inferiore del 20%, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato

  • Design ottimizzato della punta divisa per una foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve

  • Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati

  • Superficie vaporizzata per un'eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Maschio a macchina


  • Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata

  • Struttura superficiale omogeneizzata grazie al più moderno processo di finitura

  • Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici

  • Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.