Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 1
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 2
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 3
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 4
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 5
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 6
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 7
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 8
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Assortimento di punte elicoidali di precisione e maschi per fori passanti per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.000 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punta elicoidale


  • Spaziatura ampia dei trucioli e nucleo ridotto per una foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo

  • Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati, ideale per fori profondi


Maschio a macchina


  • Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata

  • Struttura superficiale omogeneizzata grazie al più moderno processo di finitura

  • Scanalatura extra lunga per erogazione ottimizzata del refrigerante per filettature profonde

  • Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici

  • Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.