Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz - 1
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz - 2
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz - 3
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz - 4
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz - 5
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz - 6
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz - 7
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz

Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata


Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile



Struttura superficiale omogeneizzata grazie al più moderno processo di finitura


Eccellente rimozione dei trucioli



Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio



Disponibile in esclusiva da Würth



Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.