Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 1
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 2
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 3
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 4
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 5
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 6
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 7
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 8
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 9
Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13 - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschera automatica di saldatura WSH Air III 5-13

Per lavori di saldatura professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ottima distribuzione dell'aria nella maschera, in quanto l'aria fresca arriva direttamente nella zona della bocca e del naso

  • Schermo di protezione facilmente sostituibile e lavabile

  • Molto confortevole da indossare grazie al peso ridotto

  • Speciale forma antifumo

  • Livelli di protezione da 5 a 13 regolabili

  • Con sistema di ventilazione regolabile integrato nella parte frontale
Indicazione
  • Ideale per applicazioni < con corrente di saldatura da 20 A e saldatura ad arco pulsato.

  • Non idonea per la saldatura al laser!

  • Unità di ventilazione WSH AIR III Art. n. 0984690070 non incluso nella fornitura