Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschera a pieno facciale VM 175
Protezione delle vie respiratorie con ottima aderenza per le applicazioni più impegnative e una chiara visione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Facile inserimento di vari filtri
Doppio attacco a baionetta
Utilizzo semplice e veloce
Bardatura a 5 punti
Visiera antiappannamento
Sistema di ventilazione efficiente con semimaschera interna separata
Ampio campo visivo
Visiera in policarbonato con un angolo visivo di 180°
Garantisce aderenza e protezione sicura a quasi tutte le conformazioni del viso
Doppio bordo con triplice azione di tenuta
Fornita senza filtri
Tutti i settori industriali, imprese energetiche, imprese di smaltimento e attività specializzate. Ovunque ci siano vapori, solventi e gas e ci sia la necessità di un'efficace protezione respiratoria e del viso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.