Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Martello scalpellatore pneumatico DMH 10
Martello scalpellatore pneumatico DMH 10 - 1
Martello scalpellatore pneumatico DMH 10 - 2
Martello scalpellatore pneumatico DMH 10 - 3
Martello scalpellatore pneumatico DMH 10 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello scalpellatore pneumatico DMH 10

Martello scalpellatore estremamente robusto e potente con distribuzione del peso ottimale e smorzamento delle vibrazioni. Ideale per i lavori di carrozzeria, compresa l'estrazione di pannelli, la sgrossatura di rivestimenti o ruggine da componenti in metallo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Estremamente durevole con isolamento dal freddo


Robusta carcassa parzialmente gommata



Molto maneggevole e facile da usare


A prova di slittamento, impugnatura ergonomica



Controllo continuo e accurato della potenza d'impatto


Interruttore regolabile



Pratica valigetta in plastica e ampia gamma di accessori inclusi


Compresa una molla di ritenuta e un mandrino alternativo ad azione rapida per sostituzione pratica dello scalpello e 5 scalpelli in acciaio speciale per una lunga durata dell'utensile



2 in 1


Oltre all'eventuale accessorio avvitabile, può essere utilizzato anche per l'asportazione della ruggine dai chiodi.

Indicazione
  • Il martello scalpellatore non è adatto per la lavorazione del calcestruzzo.

  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante olio per utensili pneumatici previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura