Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Martello scalpellatore MH 5 BASIC
Martello scalpellatore MH 5 BASIC - 1
Martello scalpellatore MH 5 BASIC - 2
Martello scalpellatore MH 5 BASIC - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello scalpellatore MH 5 BASIC

Martello scalpellatore con albero SDS-Max, carcassa ingranaggi in magnesio pressofuso e meccanismo antivibrazione per un lavoro confortevole

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il blocco dell'interruttore garantisce un lavoro confortevole in condizioni di funzionamento continuo

  • Il sistema di smorzamento integrato protegge la salute dell'utente riducendo le vibrazioni

  • L'alloggiamento robusto e leggero della trasmissione in magnesio pressofuso è utilizzato per una dissipazione ottimale del calore per gli impieghi gravosi in cantiere

  • Grazie all'elettronica a velocità costante integrata, si ottengono frequenze di corsa quasi costanti sotto carico

  • È possibile preselezionare la frequenza di corsa utilizzando il selettore sotto la maniglia

  • Due LED di manutenzione indicano visivamente le imminenti variazioni delle spazzole di carbone e la tensione di rete disponibile

  • Grazie all'avvio graduale elettronico, è possibile una partenza graduale

  • Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito in caso di interruzioni di corrente.