Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Martello scalpellatore MH 10-SE
Martello scalpellatore MH 10-SE - 1
Martello scalpellatore MH 10-SE - 2
Martello scalpellatore MH 10-SE - 3
Martello scalpellatore MH 10-SE - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello scalpellatore MH 10-SE

Il martello scalpellatore di 10 kg più resistente agli urti (16,8 joule) e di lunga durata per demolizioni intensive. Fornito in una robusta valigetta con manico supplementare, spray per la manutenzione e scalpello piatto. Con attacco MAX.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Lunga durata


Supporto rigido speciale, parapolvere ottimizzato e motore ad alte prestazioni con elevata riserva di potenza.



Elevata potenza di asportazione


di circa 490 kg di cemento in 60 minuti.



Riduce lo sforzo sulle articolazioni


Impugnatura ergonomica per lo smorzamento delle vibrazioni



Velocità di impatto regolabile in continuo


L'elettronica di comando consente di regolare continuamente la velocità di impatto, anche sotto carico.



Velocità e forza di impatto costanti


Elettronica costante



Indicazione di sostituzione del carbone


La spia indica che il carbone deve essere cambiato con un anticipo di circa 8 ore lavorative.



Per evitare danni al motore dovuti all'erosione del carbone.


Disinserimento automatico delle spazzole in carbone



Lavoro senza sforzo


Possibilità di orientare lo scalpello in 12 posizioni diverse.



Massima sicurezza elettrica


Totale isolamento



Facile inserimento dell'utensile


Grazie all'attacco automatico, l'utensile deve essere inserito e ruotato solo per il bloccaggio.



Semplice utilizzo


Interruttore di accensione/spegnimento di grandi dimensioni

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet