Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Martello antirimbalzo SECURAL con superfici di impatto in poliuretano
Martello antirimbalzo SECURAL con superfici di impatto in poliuretano - 1
Martello antirimbalzo SECURAL con superfici di impatto in poliuretano - 2
Martello antirimbalzo SECURAL con superfici di impatto in poliuretano - 3
Martello antirimbalzo SECURAL con superfici di impatto in poliuretano - 4
Martello antirimbalzo SECURAL con superfici di impatto in poliuretano - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello antirimbalzo SECURAL con superfici di impatto in poliuretano

Martello con teste intercambiabili rettangolari e un collegamento a prova di rottura tra la testa e il manico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Senza contraccolpi, riduce lo sforzo sulle articolazioni.


  • Versatile per angoli, bordi e aree in cui i martelli convenzionali con teste per martello rotonde non sono adatti

  • Forza d'impatto estremamente elevata con caratteristiche di applicazione senza contraccolpi per ridurre le sollecitazioni sui giunti dovute all'impatto ritardato della graniglia d'acciaio sulla testa, che impedisce il rimbalzo senza perdita di forza

  • Elevato effetto antirimbalzo senza contraccolpi grazie al rapporto ottimale tra la massa della graniglia d'acciaio e la massa della testa e alle proprietà di smorzamento delle superfici di impatto in poliuretano

  • Vibrazioni e rumorosità ridotte con smorzamento senza contraccolpi rispetto ai martelli in acciaio


La migliore qualità dalla Germania


  • Assolutamente a prova di rottura, in quanto la testa e il manico sono realizzati in un unico pezzo di acciaio e le due metà in acciaio sono saldate longitudinalmente

  • Manico ergonomico in gomma per una facile manipolazione e una presa sicura durante il lavoro

  • Lunga durata perché le teste dei martelli sono disponibili come parti di ricambio e possono essere facilmente sostituite.