Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Martello antirimbalzo SIMPLEX con la combinazione di battenti in plastica/plastica morbida
Martello antirimbalzo SIMPLEX con la combinazione di battenti in plastica/plastica morbida - 1
Martello antirimbalzo SIMPLEX con la combinazione di battenti in plastica/plastica morbida - 2
Martello antirimbalzo SIMPLEX con la combinazione di battenti in plastica/plastica morbida - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello antirimbalzo SIMPLEX con la combinazione di battenti in plastica/plastica morbida

Martello con manico ergonomico in legno, alloggiamento in alluminio e teste intercambiabili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elevato grado di flessibilità


  • Versatile grazie alle due diverse superfici di impatto

  • L'ampia gamma delle teste intercambiabili consente la personalizzazione del martello.

  • Pronto per l'uso grazie alle 2 teste premontate in plastica molto morbida antiabrasione (blu) e in plastica resistente a durezza media (bianca)


La migliore qualità dalla Germania


  • Presa precisa e utilizzo senza fatica grazie all'alloggiamento in alluminio ultraleggero con collare di protezione del manico integrato

  • Maneggevolezza ottimale grazie al manico di alta qualità, ergonomico e antivibrazioni in legno con vernice a doppio strato nell'area di presa

  • Lunga durata perché le teste dei martelli sono disponibili come parti di ricambio e possono essere facilmente sostituite.

  • Nessun segno indesiderato: gli inserti non lasciano residui colorati rispetto ai martelli in gomma tradizionali

  • Massima protezione contro i graffi su superfici sensibili grazie alle superfici di impatto sovradimensionate (50:40)