Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per controllare la pressione di esercizio di un impianto di climatizzazione
- Risoluzione dei problemi
Nessuna attrezzatura di manutenzione per l'impianto di climatizzazione necessaria
In fase di valutazione di una riparazione, è possibile far sapere immediatamente al cliente se l'impianto di climatizzazione è riempito in modo insufficiente.
Con manometro classe 1.0
- Controlli di taratura continui durante la fabbricazione
- Gli indicatori del manometro possono essere regolati nuovamente
Tubi di alimentazione codificati a colori
Facile differenziazione tra bassa pressione (blu), alta pressione (rosso) e tubo di alimentazione/aspirazione (giallo)
Gancio di fissaggio
Rende più semplice lavorare sul vano motore
Custodia Orsy 200 con inserti in gommapiuma
- Stoccaggio sicuro
- Facile da trasportare
Trasporto e stoccaggio dei raccordi per innesti rapidi
- Previene i danni agli innesti rapidi, dovuti, ad esempio, al riserraggio durante il trasporto
- Previene l'annodamento dei tubi
Scala di pressione R134A/R12 in bar e psi
Scala di temperatura in °C e Fahrenheit
Tubo alta pressione, rosso:1,80 m con valvola a sfera
Tubo flessibile bassa pressione, blu: 1,80 m con valvola a sfera
Tubo di alimentazione/aspirazione, giallo: 1,80 m con valvola a sfera
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.