In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
La protezione antincendio è testata e soddisfa i requisiti validi per la protezione antincendio e le porte di uscita
Installazione rapida, facile e sicura della maniglia per porta
Idoneità particolare per settore antincendio
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna