In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 46 versioni trovati
Con copricilindro. Per porte dingresso.
Fire protection tested. Meets the valid requirements for fire protection and escape doors
Per porte dingresso.
Fire protection tested, meets the valid requirements for fire protection and escape doors
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Con copricilindro. Per porte d'ingresso.
Per porte d'ingresso.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna