Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Accessorio in alluminio per porta blindata S 40
Accessorio in alluminio per porta blindata  S 40 - 1
Accessorio in alluminio per porta blindata  S 40 - 2
Accessorio in alluminio per porta blindata  S 40 - 3
Accessorio in alluminio per porta blindata  S 40 - 4
Accessorio in alluminio per porta blindata  S 40 - 5
Accessorio in alluminio per porta blindata  S 40 - 6
Accessorio in alluminio per porta blindata  S 40 - 7
Accessorio in alluminio per porta blindata  S 40 - 8

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Accessorio in alluminio per porta blindata S 40

Per porte di ingresso d'appartamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Classe di resistenza ES1 in conformità alla norma DIN 18257


L'accessorio è adatto per l'uso su porte WK 1 e WK 2 in conformità alla norma DIN V ENV 1627



Il kit leva/maniglia con placca lunga con foro PC può essere usato per porte DIN DX e DIN SX ruotando la placca ovale della maniglia


È necessaria una scorta limitata



3 attacchi invisibili per vite per l'accessorio


Ciò permette la miglior tenuta possibile per l'accessorio