Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porte A 505 Click
Installazione rapida, facile e sicura della maniglia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Rosetta base in acciaio/plastica con molla di richiamo su entrambi i lati per garantire che la maniglia per porta ritorni in posizione orizzontale dopo l'azionamento, sia che si tratti di una porta DIN SX o DIN DX
- La rosetta base è facile da installare poiché la maniglia per porta è inserita solo dopo l'installazione della rosetta, mantenendo un collegamento stabile
- Le camme di supporto impediscono la rotazione della rosetta
- Dopo il montaggio, la maniglia per porta è saldamente collegata alla rosetta base; per allentarla è necessaria una pinza per anelli elastici di tipo B
I perni da aggancio da 8/10 mm devono essere ordinati separatamente.
Montata utilizzando viti metriche e la piastra di montaggio art. n.: 0687250690 o utilizzando viti truciolari.
Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica tramite ordine speciale.
Per porte domestiche, porte d'ingresso, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.