In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
24 articoli con 168 versioni trovati
Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Installazione rapida, facile e sicura della maniglia per porta
Maniglia in acciaio inox di alta qualità per abitazioni private, facile da installare e conforme ai requisiti più stringenti della normativa EN 1906 classe 3
Raccordo in acciaio inox di alta qualità con rosetta a vite quadrata
Quick, easy and safe installation of door handles
The A 111 door handle is made of stainless steel and has a polished/matt appearance
ClickFix - Montaggio senza utensili della maniglia per porta
High-quality stainless steel finish with square rosette and concealed ball-bearing technology.
La ferramenta della maniglia conferisce alla porta interna un tocco personale, le rosette sono molto piatte e vengono fissate a scomparsa.
The handle fitting made from stainless steel gives the interior door a personal touch, the rosettes are very flat and are fixed invisibly.
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands.
Without keys or WC rosettes
High-quality stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 requires.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna