In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
24 articoli con 94 versioni trovati
Collaudo su oltre 2.000.000 di cicli.
Installazione facile e sicura di un attacco corto a piastra
Installazione più veloce, in quanto il perno quadro è già pre-assemblato per uno spessore della porta di 40 mm
Attacchi a vite invisibili in 2 punti per le rosette
Il pomello per porta è pronto per luso su porte DIN D e DIN S senza modifiche
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Quick, easy and safe installation of a fitting
Installazione più veloce, in quanto il perno quadro è già pre-assemblato per uno spessore della porta di 40 mm.
Easy and safe installation of a short plate fitting
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Testato su oltre 2.000.000 cicli
Allestimento di una classe premium assoluta, che richiede requisiti più elevati rispetto alla norma EN 1906, classe 4
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Il pomello per porta è pronto per l'uso su porte DIN D e DIN S senza modifiche
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna