Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Accessorio in acciaio inox per porta blindata S 502
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 1
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 2
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 3
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 4
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 5
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 6
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 7
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 8
Accessorio in acciaio inox per porta blindata  S 502 - 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Accessorio in acciaio inox per porta blindata S 502

Con copricilindro. Per porte d'ingresso.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

3 attacchi a vite per l'accessorio


Ciò permette la miglior tenuta possibile per l'accessorio



Set leva/maniglia con placca lunga per porte DIN D e DIN S


È necessaria una scorta limitata



Protezione contro l'effrazione


Le maniglie con copricilindro (ZA) sulla parte esterna garantiscono la migliore protezione contro l'estrattore di cilindri elettrico (Zieh-Fix (R)) spesso utilizzato dagli scassinatori (estrae e rompe il cilindro).

Prova di prestazioni

Classe di resistenza ES2 in conformità alla norma DIN 18257


L'accessorio è adatto per l'uso su porte WK 3 in conformità alla norma DIN V ENV 1627