In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 21 versioni trovati
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
Copre i vecchi segni di fori di montaggio sulle placche corte e lunghe in alluminio
Utilizzabile per tutte le porte interne comuni con spessore da 38 mm a 42 mm
Adatto per tutte le porte interne standard con spessore da 38 mm a 42 mm
Per tutte le porte interne comuni con fori BB, per bagno e PZ, con spessore della porta da 38 mm a 42 mm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna