Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per porta A 275
Maniglia per porta A 275 - 1
Maniglia per porta A 275 - 2
Maniglia per porta A 275 - 3
Maniglia per porta A 275 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 275

Installazione rapida, facile e sicura della maniglia per porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • L'innovativa rosetta da 5 mm con tecnologia a molla di pressione unilaterale garantisce che la maniglia della porta ritorni in posizione orizzontale dopo essere stata premuta.

  • Click Fix: collegamento rapido del perno senza utensili. La coppia di maniglie per porta può essere facilmente inserita solo dopo aver installato le due rosette.

  • Niente più scomode viti di giunzioni visibili

  • Soddisfa requisiti più elevati rispetto alla norma EN 1906 Classe 3.

  • Installazione semplice delle rosette perché le maniglie e la rosetta base sono installate separatamente per una maggiore facilità di accesso

  • Fissaggio passante con viti autofilettanti

  • Cuscinetto della maniglia di alta qualità: il collegamento senza gioco con movimento angolare di ≤ 1 mm tra la maniglia e l'elemento in movimento nella rosetta garantiscono la stabilità durante l'uso.
Indicazione

In questa coppia di maniglie per porta, il perno quadro pieno è sempre fissato saldamente nella maniglia su un lato. Sulla maniglia del kit è fissato un perno intercambiabile di 8 mm.