In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
92 articoli con 297 versioni trovati
La maniglia per mobili di design MG-ZD 21 ad arco è realizzata in zinco pressofuso
La maniglia di design per mobili MG-ZD 28 è stata realizzata in zinco pressofuso e ha una forma ad arco segmentato
Ovale
La maniglia per mobili di design MG-ZD 17 a forma rettangolare è realizzata in zinco pressofuso
La maniglia per mobili di design MG-ZD 18 ad arco segmentato è realizzata in zinco pressofuso
Design a staffa, piatto/rotondo
La maniglia di design per mobili MG-ZD 23 è realizzata in zinco pressofuso con una forma ad arco
Design ad arco largo
Design a staffa, cubo
La maniglia per mobili di design MG-ZD 12 ad arco segmentato è realizzata in zinco pressofuso
La maniglia ad arco per mobili di design MG-ZD 22 è realizzata in zinco pressofuso
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna