In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 54 versioni trovati
Stands out due to its durability and comfortable handling
La tecnologia antieffrazione impedisce lo svitamento fino a 100 Nm
La maniglia per finestra è bloccata in tutte le posizioni e può essere ruotata solo dopo aver premuto il pomolo.
La maniglia è utilizzata per azionare occasionalmente il meccanismo della finestra insieme alla rosetta con coperchio.
Tilt Before Turn refers to the opening sequence: closed, tilt and turn position.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna