Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per finestra AL 440, bloccabile
Maniglia per finestra AL 440, bloccabile - 1
Maniglia per finestra AL 440, bloccabile - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per finestra AL 440, bloccabile

La tecnologia antieffrazione impedisce lo svitamento fino a 100 Nm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Con cilindro oleodinamico a bloccaggio simultaneo e una chiave



Con fissaggio in posizione orizzontale o verticale


Rosetta con base in zinco pressofuso con serratura a 4 punti in posizione 90°



Rosetta con base con protezione antirotazione


2 camme

Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1|


Categoria d'uso: 2


Funzionalità a lungo termine: 5/180


Misure: -


Resistenza al fuoco: 0


Utilizzo affidabile: 1


Resistenza alla corrosione: 3


Azione protettrice: 2/2


Applicazione: 3/C1

Indicazione

Per i profili in plastica bianchi, si consiglia il colore RAL 9016.