Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per finestra AL 420 con pulsante di blocco
La maniglia per finestra è bloccata in tutte le posizioni e può essere ruotata solo dopo aver premuto il pomolo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Con fissaggio in posizione orizzontale o verticale
Rosetta con base in plastica con serratura a 4 punti a 90°
Rosetta con base con protezione antirotazione
2 camme
Per i profili in plastica bianchi, si consiglia il colore RAL 9016.
Tempi di consegna circa 15-20 giorni lavorativi per lunghezza perno 48 mm e art. n. 0687762205
Per uso residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.