Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per finestra A 510
Rosetta con base in plastica con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ganascia "combi"
Fissa la base della rosetta per impedirne la rotazione
Design uniforme
Maniglie per porte abbinate disponibili
Per eseguire il fissaggio è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 5 mm di diametro oppure viti per fissaggio dk.
Per edilizia pubblica, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio
Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY con diametro di 5 mm o le viti per fissaggio dk.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.