Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per finestra A 502, bloccabile
Maniglia per finestra A 502, bloccabile  - 1
Maniglia per finestra A 502, bloccabile  - 2
Maniglia per finestra A 502, bloccabile  - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per finestra A 502, bloccabile

Rosetta con base in zinco pressofuso con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ganascia "combi"


Fissa la base della rosetta per impedirne la rotazione



Design uniforme


Maniglie per porte abbinate disponibili



Semplice utilizzo


Cilindro di spinta con bloccaggio simultaneo con una chiave adatta per tutte le maniglie per finestra di questo modello


Prova di prestazioni

Test in conformità alla normativa EN 1627: 2011-09 a 100 Nm

Indicazione

Per eseguire il fissaggio è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 5 mm di diametro oppure viti per fissaggio dk.