Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Rosetta con base in plastica con serratura a 4 punti a 90°
Assicura la posizione orizzontale o verticale della maniglia per finestra
Camme
Impedisce la rotazione della rosetta con base
Design uniforme
Maniglie per porte abbinate disponibili
Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY con diametro di 5 mm o le viti per fissaggio dk.
Per edilizia residenziale, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.