Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 605
Allestimento di una classe premium assoluta, che richiede requisiti più elevati rispetto alla norma EN 1906, classe 4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Le maniglie delle porte possono essere avvitate sulla rosetta di base, caricate a molla con un arresto di 90°, inclusi cuscinetti a sfera chiusi esenti da manutenzione con cuscinetti flessibili integrati per la guida della maniglia della porta
- Il collegamento a vite continuo con viti metriche e la camma di supporto forniscono un supporto ottimale per la rosetta.
- Il requisito massimo secondo la norma EN 1906 è di 200.000 cicli. Questa maniglia per porta è stata testata per 1.000.000 cicli
La dotazione di maniglie delle porte comprende un mandrino quadrato o un mandrino in acciaio con foro anteriore da ■ 8 mm.
Tempi di consegna circa 10 giorni lavorativi.
Le maniglie per porte possono anche essere fornite con una superficie antibatterica su ordine speciale.
Per il settore immobiliare, ad esempio, porte di uffici, porte di servizi igienici, porte di studi medici, alberghi; case di riposo, ospedali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.