Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per porta A 55
Maniglia per porta A 55 - 1
Maniglia per porta A 55 - 2
Maniglia per porta A 55 - 3
Maniglia per porta A 55 - 4
Maniglia per porta A 55 - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 55

Raccordo in acciaio inox di alta qualità con rosetta a vite quadrata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Montaggio semplice: Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate solo con viti metriche

  • Cuscinetto della maniglia di alta qualità

  • Molle di richiamo su entrambi i lati
Indicazione

Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro smontato o un perno quadro con foro anteriore da ■ 8 mm.