Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Maniglia per porta A 207
Maniglia per porta A 207 - 1
Maniglia per porta A 207 - 2
Maniglia per porta A 207 - 3
Maniglia per porta A 207 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maniglia per porta A 207

ClickFix - Montaggio senza utensili della maniglia per porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Montaggio semplice e migliore tenuta possibile


Le maniglie e la rosetta con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate da un'estremità all'altra con viti truciolari speciali.



Montaggio rapido e senza utensili della maniglia per porta


La maniglia della porta viene montata rapidamente e in modo efficiente senza l'uso di utensili e grani di riferimento e vanta un meccanismo di fissaggio autobloccante che facilita l'allineamento automatico quando viene inserito il perno della maniglia.



Collaudo per funzionalità a lungo termine


Il requisito massimo secondo la normativa EN 1906 è 200.000 cicli, mentre questa maniglia per porta è stata collaudata su 1.000.000 di cicli.

Indicazione

Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro pieno smontato o un perno quadro maniglia da ■ 7/8 mm.

Istruzioni