Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maniglia per porta A 203
ClickFix - Montaggio senza utensili della maniglia per porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Montaggio semplice e migliore tenuta possibile
Le maniglie e le rosette con base vengono montate separatamente per una maggiore facilità di accesso e sono fissate con viti speciali truciolari.
Montaggio rapido e senza utensili
La maniglia della porta viene montata rapidamente e in modo efficiente senza l'uso di utensili e grani di riferimento e vanta un meccanismo di fissaggio autobloccante che facilita l'allineamento automatico quando viene inserito il perno della maniglia.
Collaudo per funzionalità a lungo termine
Secondo la norma EN 1906, il requisito massimo è di 200.000 cicli, questa maniglia a leva è stata testata per 1.000.000 di cicli.
Design uniforme
Maniglie per finestre abbinate disponibili
Gli accessori della maniglia per porta includono un perno quadro pieno smontato o un perno quadro da ■ 7/8 mm
Per porte di aree in edilizia residenziale, ad esempio di interni, di WC/bagni e d'ingresso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.