Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Resistente a corrosione, agenti atmosferici (raggi UV, ozono), acidi e soluzioni caustiche deboli, breve contatto con olio e solventi (ad es. carburante)
- Intervallo di temperatura: da -40 °C a +120 °C
- Tolleranze a norma ISO 3302-1 M2
- Materiale: gomma EPDM
- Colore: nero
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.