Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Passacavo, doppio lato
Passacavo, doppio lato - 1
Passacavo, doppio lato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Passacavo, doppio lato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Resistente a corrosione, agenti atmosferici (raggi UV, ozono), acidi e soluzioni caustiche deboli, breve contatto con olio e solventi (ad es. carburante)

  • Intervallo di temperatura: da -40 °C a +120 °C

  • Tolleranze a norma ISO 3302-1 M2

  • Materiale: gomma EPDM

  • Colore: nero