Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP®
Per una sigillatura rapida e permanente delle aperture
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Adesivo potente privo di solvente con massima resistenza all'invecchiamento
Possibilità di lavorazione a partire da 5 °C
Compensazione ottimale dei movimenti del componente e scarico della pressione sulla zona di tenuta
con apertura conica flessibile ed elemento di collegamento resistente
Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)
Isolamento ermetico garantito a norma DIN 4108-7, direttive OVE R7 e attuale EnEV.
Il collare a tenuta stagna e antivento WÜTOP è ideale per l'uso su teli da sottotetto WÜTOP, freni e barriere al vapore WÜTOP e membrane per facciate WÜTOP ed è stato opportunamente testato. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare i teli da sottotetto WÜTOP.
Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Le superfici porose e assorbenti, quali calcestruzzo, cartongesso, truciolati ecc. devono essere pretrattate con EURASOL AdhesionPlus o primer spray.
Il manicotto deve essere selezionato in base alle dimensioni del condotto per garantire una tenuta d'aria e un'eliminazione delle sollecitazioni permanenti.
I manicotti sono rivestiti in talco in fabbrica. In caso di caratteristiche di scorrimento carenti, utilizzare il sacchetto di talco incluso e applicare al passacavo interno o al tubo.
Sigillatura permanente delle aperture grazie a teli da sottotetto WÜTOP, freni e barriere al vapore WÜTOP, membrane per facciate WÜTOP, pannelli per muratura, calcestruzzo, acciaio, fibre di legno e OSB per interni ed esterni.
Inserire il manicotto sul tubo. Staccare la pellicola protettiva. Premere il collare adesivo con decisione utilizzando un rullo a pressione o una spatola in plastica. Pieghe e attorcigliamenti devono essere evitate o eliminate con cautela.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.