Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Muffola di collegamento in resina da colata MU 0,6/1 kV
For connecting wires and plastic or paper-insulated cables up to 1 kV
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vantaggi del set per derivazione in resina da colata MU (compresa resina colata tipo WÜ):
- Completamente a tenuta stagna in senso orizzontale e longitudinale
- A norma DIN VDE 0165 per le aree a rischio di esplosione
- Alta resistenza meccanica
Vantaggi della resina da colata tipo WÜ:
- La resina da colata è conforme alla norma DIN VDE 0291 Parte 2 ed è utilizzabile fino a 10 kV.
- Altamente resistente all'idrolisi
- Lunga durata di stoccaggio (24 mesi)
- Buona resistenza ai raggi UV e alle influenze chimiche
- Bassa viscosità
- Buona adesione su metalli e plastiche
- Elastica e morbida dopo indurimento
Idoneo per giunzioni di cavi isolati in plastica o in carta fino a 1 kV. Possono essere installati all'esterno, interrati, in acqua, all'interno e in canaline di impianti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.