Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Boccola a pressare
Per la crimpatura e il fissaggio di funi di acciaio. Materiale: Rame nichelato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per la produzione di collegamenti terminali per funi non staccabili
- Il processo viene eseguito con le apposite ganasce di crimpatura (disponibili dimensioni fino a D6) e crimpatrici B12
Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.