Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manico per raschietto in PU 2C
Manico per raschietto 2C con ferma-lama ottimizzato per lame in PU con larghezza di 12-20 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Nessuna oscillazione della lama
- Il ferma-lama con guida interna stretta consente la massima precisione senza fastidiose oscillazioni della lama
- Anche per lame più spesse fino a 0,8 mm
Comodità d'uso
- Grazie al manico 2C ergonomico e antiscivolo è comodo da maneggiare e utilizzabile senza sforzo
Per rimuovere i residui di cordone adesivo dalle giunzioni del parabrezza di un veicolo, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.