Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portautensili Per punta termica
Si consiglia vivamente di utilizzare il portautensili quando si utilizza la punta termica!
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Durante il processo di perforazione, viene generata una grande quantità di calore (700-800 °C). Il supporto con scanalature di raffreddamento riduce il trasferimento di calore all'alberino della macchina. Senza questo portautensili, la macchina potrebbe danneggiarsi. Attacco lato macchina: MK2. Attacco lato utensile: ER25 per mandrini a pinza 0618 410
Il mandrino a pinza con alette di raffreddamento è altamente consigliato quando si utilizzano punte termiche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.