Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Accessorio in alluminio per porta blindata S 33
Con placca per maniglia e punzone PZ. Per porte di ingresso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Classe di resistenza ES1 in conformità alla norma DIN 18257, DIN EN 1906
La maniglia è adatta per l'uso su porte WK 1 e WK 2 in conformità alla norma DIN V ENV 1627
Utilizzabile per porte DIN DX e DIN SX ruotando la placca della maniglia con foro PZ
È necessaria una scorta limitata
3 attacchi invisibili per vite per l'accessorio
Ciò permette la miglior tenuta possibile per l'accessorio
La placca di rivestimento interna è tenuta con due viti metriche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.