Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Malta per fughe CERAfix® 505
Per pavimenti in pietra naturale e ceramica e per rivestimenti di pareti da 2-25 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Universale
- Adatto per rivestimenti in pietra naturale e ceramica
- Può essere utilizzata per i riscaldamenti a pavimento e a parete
Fornita in un secchio
- Contenitore richiudibile
- Stoccaggio e trasporto semplificati, anche di contenitori aperti
Antimacchia e idrorepellente
- Dona alle fughe una superficie liscia
- Molto facile da pulire
- Insolubile in acqua
Resistente ai cicli di gelo/disgelo
- Adatta per superfici difficili in ambienti esterni e interni
- Può essere utilizzata in ambienti umidi esposti ad elevate sollecitazioni
- Bassa tendenza alle efflorescenze
Riduce lo spolvero
Applicazione liscia e malleabile
- Minimo sforzo necessario durante il montaggio
- Buona aderenza al bordo
- Lavabile
- Maggiore resa giornaliera
Le differenze di colore potrebbero dipendere dalle differenze di temperatura, dalle condizioni strutturali e dai differenti tipi di rivestimenti in ceramica e pietra naturale. Non si fornisce alcuna garanzia relativa alle differenze di colore.
CERAfix 505 è una malta per fughe flessibile, duttile e idrorepellente per riempire le fughe tra i rivestimenti a pavimento in ceramica assorbenti e non assorbenti, quali la terracotta pregiata, le piastrelle in porcellana dura e in terracotta, le piastrelle e i rivestimenti in pietra naturale di bagni, docce e soggiorni, terrazzi, balconi, logge, facciate, piscine, ambienti industriali, massetti riscaldati e pavimentazioni senza giunture. La malta per fughe CERAfix 505 è adatta anche per superfici difficili in ambienti esterni e interni. È caratterizzata da una semplice applicazione e da una buona aderenza ai bordi. Le fughe vengono riempite completamente e hanno una superficie liscia. CERAfix 505 è adatta per riempire le fughe tra le piastrelle a parete e a pavimento con una larghezza di 2-25 mm.
Superficie:
Le fughe devono essere pulite, asciutte e prive di adesivi, malte e sostanze distaccanti. Inumidire uniformemente le superfici assorbenti e le piastrelle prima di riempire le fughe.
Applicazione:
Mescolare la malta per fughe CERAfix 505 (5 kg) in un contenitore pulito con 1,25 litri di acqua, utilizzando un miscelatore per vernice fino a ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Lasciar riposare il prodotto per 5 minuti, quindi mescolare nuovamente. Mantenere sempre lo stesso rapporto di miscelazione per prevenire differenze di colore.
Applicare il prodotto in direzione diagonale, fino a che non è a filo, utilizzando una spatola in gomma o una spazzola per vetri oppure un frattazzo. Non mescolare con altri materiali.
Pulire le piastrelle con una spugna bagnata o con un frattazzo in spugna dopo aver eliminato la malta per fughe in eccesso. Le fughe devono essere pulite seguendo una direzione diagonale oppure orizzontale per evitare di lavare via la malta e per ottenere uno schema di giunzione uniforme. Rimuovere i residui di malta con il frattazzo in spugna e acqua pulita; se necessario, ripetere l'operazione. Sostituire regolarmente l'acqua sporca con acqua pulita.
Il riempimento per fughe appena ottenuto deve essere protetto da qualsiasi elemento che potrebbe influenzare il processo di indurimento, quali temperature elevate, luce diretta del sole, vento, pioggia, gelo e conseguente penetrazione di umidità.
I valori di consumo sono standard e dipendono dalla superficie e dai metodi di lavorazione
- 0,4-0,6 kg/m² per fughe con una larghezza di 3 mm
- 0,8-1,2 kg/m² per fughe con una larghezza di 5 mm
- 2,0-2,5 kg/m² per fughe con una larghezza di 8 mm
- 3,5-4,0 kg/m² per fughe con una larghezza di 12 mm
- 9,0-10,0 kg/m² per fughe con una larghezza di 25 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.