Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchina clima per veicoli COOLIUS® Y10
Macchina clima completamente automatica per la manutenzione dell'impianto aria condizionata sui sistemi con R1234yf
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Caratteristiche
- Indicazione tramite LED dello stato dei processi del programma
- Facile da usare, immissione dati con CooliusSelect (rotellina di navigazione)
- Sequenza del programma completamente automatica
- Portatile (utilizzabile con un convertitore di tensione)
- Stampante integrata
- Porta USB (esportazione dati, analisi del consumo totale di refrigerante)
- Possibilità di protezione tramite password
- Adatta per veicoli ibridi ed elettrici
- Recupero quasi al 100% del refrigerante rifornito
Contenuto
- Macchina clima COOLIUS® Y10 Rev. 01
- Tubi flessibili di servizio con raccordo rapido standard, lunghezza 3,0 m
- Database del livello di riempimento del veicolo
- Adesivi per vari oli e additivi UV
- Libretto di manutenzione
- Guida rapida (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Istruzioni sul dispositivo
Manutenzione degli impianti di aria condizionata di auto, furgoni, veicoli industriali, veicoli da cantiere e veicoli agricoli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.