Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Macchina clima, veicoli commerciali COOLIUS® A30
Lo specialista per la manutenzione di impianti di climatizzazione per grandi volumi con refrigerante R134a
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Selezione rapida e facile inserimento di tutti i dati dei clienti e dei veicoli
Navigazione intuitiva all'interno dei menu e funzionamento pratico semplicemente ruotando e premendo la manopola di navigazione
Manutenzione rapida ed efficiente dell'aria condizionata su impianti ad alto volume
Capacità di aspirazione aggiuntiva della pompa del refrigerante e del compressore di 980 g/min
Intervalli di manutenzione prolungati
Uso di componenti di alta qualità
Massimo livello di riduzione dell'impatto nelle applicazioni quotidiane in officina
Efficiente struttura a carrello integrata nell'unità
Rabbocco preciso dell'olio
Gestione dell'olio completamente automatica
Il tipo di olio può essere modificato rapidamente
Risciacquo intelligente del sistema di tubi, inclusi i tubi flessibili di servizio
Pienamente conforme alla legge, facile da usare, completo
Certificazione CE rilasciata da TÜV-SÜD
Fornitura
- Tubi flessibili di servizio da 5 m con raccordi standard
- Database del livello di riempimento
- Adesivi per vari oli e additivi UV
- Libretto di manutenzione
- Manuale di istruzioni conciso (con link al sito Web per il manuale di istruzioni multilingue)
- Istruzioni sul dispositivo
Manutenzione completamente automatica dell'impianto di climatizzazione con refrigerante R134a, in particolare su autobus, veicoli commerciali, veicoli da cantiere, veicoli agricoli, veicoli ferroviari, furgoni e automobili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.